Motion
74213232
Filetage UNC 3/4-10 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier; hauteur totale 9/16 po, diam. tête 1-3/4 po, diam. base 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06287304
N° MFR74213232
Prix19.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage UNC 3/4-10 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier; hauteur totale 9/16 po, diam. tête 1-3/4 po, diam. base 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06287304
N° MFR74213232

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tête
    1-3/4 po
  • Hauteur totale
    9/16 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté rond
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou de contrôle

Aperçu

Description du fabricant
74213232 KN 3/4-10 CONTRE-ÉCROU MOLETÉ
  • Vérifiez que les écrous sont installés à la main sur le premier écrou pour empêcher les fixations de se desserrer. Ils sont utilisés dans des applications à vibration élevée.
  • Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon