Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1-3/4 po
- Diamètre de la tête2 po
- Hauteur totale9/16 po
- Taille du filetage1-8 po
- Diamètre du trou de couple5/16 po
Details
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteMoleté rond
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou de contrôle de couple élevé
Aperçu
Description du fabricant
74213240 KN 1-8 CONTRE-ÉCROU MOLETÉ
- Les écrous de contrôle à couple élevé sont coincés contre un autre écrou dans les applications à couple élevé. Ils sont utilisés dans le travail de gabarit et de montage.
- Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.