Motion
74213927
Écrou hexagonal lourd en acier 5/8-11 UNC, droit, 15/16 po sur tous les méplats, 35/64 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06287310
N° MFR74213927
Prix3.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier 5/8-11 UNC, droit, 15/16 po sur tous les méplats, 35/64 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06287310
N° MFR74213927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    35/64 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur sur les talons plats
    15/16 po

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
74213927 HD 5/8-11 H.D. ÉCROU HEXAGONAL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif