Motion
74213950
Écrou hexagonal lourd en acier 1-8 UNC, droit, 1-1/2 po sur tous les méplats, 55/64 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06287313
N° MFR74213950
Prix9.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier 1-8 UNC, droit, 1-1/2 po sur tous les méplats, 55/64 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06287313
N° MFR74213950

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    55/64 po
  • Taille du filetage
    1-8
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
74213950 HD 1-8 H.D. ÉCROU HEXAGONAL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.