Motion
09663105
23/32 po OAL, hauteur de tête de 1/4 po, diamètre extérieur de 1/2 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06287318
N° MFR09663105
Prix4.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
23/32 po OAL, hauteur de tête de 1/4 po, diamètre extérieur de 1/2 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06287318
N° MFR09663105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Hauteur totale
    0.7190 po
  • Diamètre de la broche
    0.2510 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier 52100
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
09663105 1/2X1/4X23/32 UNGROUND