Motion
09663154
29/32 po OAL, hauteur de tête de 7/16 po, diamètre extérieur de 5/8 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06287323
N° MFR09663154
Prix7.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
29/32 po OAL, hauteur de tête de 7/16 po, diamètre extérieur de 5/8 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06287323
N° MFR09663154

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    7/16 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Hauteur totale
    0.9060 po
  • Diamètre de la broche
    0.3760 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier 52100
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
09663154 5/8X7/16X29/32 UNGRND