Motion
09663162
0.969 po OAL, hauteur de tête de 1/2 po, diamètre extérieur de 5/8 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06287324
N° MFR09663162
Prix7.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.969 po OAL, hauteur de tête de 1/2 po, diamètre extérieur de 5/8 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06287324
N° MFR09663162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Hauteur totale
    0.9690 po
  • Diamètre de la broche
    0.3760 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier 52100
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
09663162 5/8X1/2X31/32 UNGROUND