Motion
09663329
1-15/32 po OAL, hauteur de tête de 5/8 po, diamètre extérieur de 1-1/4 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287336
N° MFR09663329
Prix21.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-15/32 po OAL, hauteur de tête de 5/8 po, diamètre extérieur de 1-1/4 po, acier 52100 , non mis à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. à broches de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287336
N° MFR09663329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    1.4690 po
  • Diamètre de la broche
    0.7510 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier 52100
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
09663329 1-1/4X5/8X1-15/32UNGRN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif