Motion
64255755
7/8 po OAL, hauteur de tête de 3/8 po, diamètre extérieur de 1/2 po, acier durci, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. des broches de 1/4 po, broche longue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06287342
N° MFR64255755
Prix6.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8 po OAL, hauteur de tête de 3/8 po, diamètre extérieur de 1/2 po, acier durci, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, diam. des broches de 1/4 po, broche longue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06287342
N° MFR64255755

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Hauteur totale
    7/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.2510 po
  • Longueur de la goupille
    1/2 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier trempé
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Mise à la terre

Aperçu

Description du fabricant
64255755 3/8X1/2X.251 SH. PRESSE GIBR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif