Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Diamètre extérieur5/8 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de piedTricotage
- Comprend une vis d’assemblageOui
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
Aperçu
- L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléable
- Il n’est pas aussi résistant que les aciers à teneur moyenne ou élevée en carbone.