Motion
75283291
Filetage 5/16-18 , DE 7/8 po, 1 po de haut, pied de gabarit - fini oxyde noir, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI06287354
N° MFR75283291
Prix10.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 5/16-18 , DE 7/8 po, 1 po de haut, pied de gabarit - fini oxyde noir, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI06287354
N° MFR75283291

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de pied
    Tricotage
  • Comprend une vis d’assemblage
    Oui
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
75283291 7/8X1 5/16-18 SHCS GIBRALTAR
  • L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléable
  • Il n’est pas aussi résistant que les aciers à teneur moyenne ou élevée en carbone.