Motion
75283325
Filetage 3/8-16 , DE 1-1/4 po, 3/4 po de haut, pied de gabarit - fini oxyde noir, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI06287357
N° MFR75283325
Prix14.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 3/8-16 , DE 1-1/4 po, 3/4 po de haut, pied de gabarit - fini oxyde noir, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI06287357
N° MFR75283325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de pied
    Tricotage
  • Comprend une vis d’assemblage
    Oui
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
75283325 1-1/4X3/4 3/8-16 SHCS
  • L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléable
  • Il n’est pas aussi résistant que les aciers à teneur moyenne ou élevée en carbone.