Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po
- Diamètre extérieur1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16
Details
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de piedTricotage
- Comprend une vis d’assemblageOui
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
Aperçu
Description du fabricant
75283333 1-1/4X7/8 3/8-16 SHCS
- L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléable
- Il n’est pas aussi résistant que les aciers à teneur moyenne ou élevée en carbone.