Motion
88365614
Compatible avec les attaches Diam de 1/4 po, 1/2 po de large, clé de luminaire standard en acier; 3/4 po de long x 1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI06287377
N° MFR88365614
Prix8.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compatible avec les attaches Diam de 1/4 po, 1/2 po de large, clé de luminaire standard en acier; 3/4 po de long x 1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI06287377
N° MFR88365614

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de fixation
    1/4in
  • Largeur maximale
    0.4995 po
  • Largeur minimale
    0.4990 po
  • Hauteur totale
    1/2 po
  • Longueur totale
    3/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
88365614 .4990/.4995W X 3/4 GIBRALTAR
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif