Motion
88365655
Compatible avec les attaches Diam de 5/16 po, 3/4 po de large, clé de luminaire standard en acier; 1-1/4 po de long x 1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI06287381
N° MFR88365655
Prix12.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compatible avec les attaches Diam de 5/16 po, 3/4 po de large, clé de luminaire standard en acier; 1-1/4 po de long x 1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI06287381
N° MFR88365655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de fixation
    5/16in
  • Largeur maximale
    0.7495 po
  • Largeur minimale
    0.7490 po
  • Hauteur totale
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
88365655 .7490/.7495W X 1-1/4 GIBRALTAR
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif