Spécifications
Dimensions
- Compatibilité des tailles de fixation5/16in
- Largeur maximale0.8120 po
- Largeur minimale0.8115 po
- Hauteur totale1/2 po
- Longueur totale1-1/4 po
Détails
- MatérielAcier
Aperçu
- L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.