Motion
74363243
5/16-18 1-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 7/16" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287393
N° MFR74363243
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 1-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 7/16" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287393
N° MFR74363243

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    7/16 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Classe
    2A
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
GIBRALTAR 74363243 5/16-18X1-1/2 PO DE LONGUEUR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.