Motion
74363276
5/16-18 3" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-1/8" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287396
N° MFR74363276
Prix3.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 3" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-1/8" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287396
N° MFR74363276

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Classe
    2A
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
74363276 5/16-18X3 ALLIAGE GIBRALTAR LONG
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.