Spécifications
Dimensions
- Longueur de filetage de style égal1-1/8 po
- Longueur totale4 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Classe2A
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- StyleDouble filetage égal
Aperçu
Description du fabricant
GIBRALTAR 74363292 5/16-18X4 PO DE LONGUEUR
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.