Motion
74363912
1-8 10" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 2-1/2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287455
N° MFR74363912
Prix32.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 10" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 2-1/2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287455
N° MFR74363912

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Classe
    2A
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
74363912 1-8X10" LONG GIBRALTAR ALLOY
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.