Motion
11532
Capacité d’ouverture de mâchoire de 6 po x profondeur de gorge de 1-5/8 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 6 po de large, base fixe, vitesse standard, diamètre extérieur de 14-5/8 po x hauteur hors tout de 4-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287740
N° MFR11532
Prix193.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité d’ouverture de mâchoire de 6 po x profondeur de gorge de 1-5/8 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 6 po de large, base fixe, vitesse standard, diamètre extérieur de 14-5/8 po x hauteur hors tout de 4-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287740
N° MFR11532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix193.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    14-5/8 po
  • Largeur de la base
    9-3/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Hauteur totale
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    14-5/8 po
  • Profondeur de la gorge
    1.6250 po

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    6.0000 po
  • Type d’orientation
    horizontal
  • Type de fonctionnement de la broche
    Standard
  • Matériau de la visière
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
LARGEUR DE MÂCHOIRE DE 11532 6 PO GIBRALTAR QCK RLEASE
  • La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
  • Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
  • Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
  • Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté