Motion
70038153
Largeur de mâchoire 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4 po, œillet de machine pivotant en angle - fonctionnement manuel, 1 station, 12 po de long x 6-1/4 po de haut x 1-1/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06287746
N° MFR70038153
Prix223.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4 po, œillet de machine pivotant en angle - fonctionnement manuel, 1 station, 12 po de long x 6-1/4 po de haut x 1-1/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06287746
N° MFR70038153

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix223.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-1/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/8

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4
  • Orientation
    Angle
  • Précision
    Non
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
LARGEUR DE MÂCHOIRE DE 11539 4 PO 90DEG GIBRALTAR IND
  • Les étau angulaires peuvent incliner la pièce pour le perçage et le fraisage en angle
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté