Motion
59591347
Goupille diam. 3/8 po, longueur 0.73 po, diamètre extérieur 0.563 po, capuchon de récepteur à goupille à dégagement rapide en acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06287772
N° MFR59591347
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 3/8 po, longueur 0.73 po, diamètre extérieur 0.563 po, capuchon de récepteur à goupille à dégagement rapide en acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06287772
N° MFR59591347
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.7300 po
  • Diamètre extérieur
    0.5630 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303

Aperçu

Description du fabricant
RC-375-G 3/8 303SS SANS GIBRALTAR DE TROU
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté