Motion
77863785
Capacité de 375 lb, horizontal, crochet en J, base à bride droite, pince à loquet à action de traction en acier inoxydable, mouvement de dessin de 4 po, OAL 8.82 po, poignée de pouce
N° D’ARTICLE MI06287826
N° MFR77863785
Prix46.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 375 lb, horizontal, crochet en J, base à bride droite, pince à loquet à action de traction en acier inoxydable, mouvement de dessin de 4 po, OAL 8.82 po, poignée de pouce
N° D’ARTICLE MI06287826
N° MFR77863785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3100 po
  • Largeur de la barre
    0.3100 po
  • Longueur de la base
    2.0000 po
  • Largeur de la base
    0.5600 po
  • Mouvement de dessin
    4.000 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.5000 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2700 po
  • Hauteur totale
    1.8300 po
  • Longueur totale
    8.8200 po
  • Largeur entre les trous de montage
    0.7500 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en J
  • Style de base
    Bride droite
  • De la base au centre de la barre
    0.8600 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Pouce
  • Comprend
    Levier de commande de pouce breveté, crochet en J fileté
  • Capacité de charge
    375 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Orientation
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-351-BSS 375LB CROCHET EN J FLNGD SS
  • Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres
  • L’acier inoxydable est utilisé pour une variété d’applications
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté