Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base0.8800 po
- Largeur de la base2.2500 po
- Hauteur de la ligne centrale0.4400in
- Taille hexagonale0.8800 po
- Longueur entre les trous de montage1.6200 po
- Diamètre du trou de montage0.6250 po
- Hauteur de l'écrou0.2500in
- Hauteur totale3.1300 po
- Longueur totale2.4400 po
- Diamètre du piston0.3800in
- Taille du filetage du piston1/4-20
- Déplacement du piston0.7500 po
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Style de baseRinçage
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de poignéeDroit
- Capacité de charge200.00 po
- MatérielAcier au carbone
- Forme de pistonRonde
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité pendant une applicationIl ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.