Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.3400 po
- Largeur de la barre0.3100 po
- Longueur de la base1.0000 po
- Largeur de la base1.3400 po
- Largeur de la poignée0.5000 po
- Hauteur3.0800 po
- Hauteur sous la barre0.6300 po
- Diamètres des trous0.1700 po
- Longueur2.0400 po
- Longueur entre les trous de montage0.63 po
- Taille du filetage de la brocheM5x0.8
- Voyage0.7300 po
- Largeur entre les trous de montage0.9400 po
Détails
- Type de fin de barreArbre fixe
- Ouverture du bar100.00°
- Type de barreBarre en U
- Configuration de baseBride
- Revêtement de finitionZinc électroplaqué
- De l’avant de la base à la pointe1.0400 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée55.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- Comprend(2) écrous, axe à tête hexagonale, (2) écrous, axe à tête hexagonale
- MatérielAcier inoxydable
- Capacité de conservation maximale125.00 lb
- Avantage mécanique6:1; 9:1
- Nombre de trous de montage4
Aperçu
Description du fabricant
GIB-U-201-USS 125LB BARRE EN U À MANCHES COURTES
- L’acier inoxydable a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées
- Peut être utilisé lorsqu’une pince amagnétique est requise.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
- Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la pince pour des pièces de différentes tailles.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculaire à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.