Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil3/4 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-3/16 po
- Longueur de la tige1 po
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4-20
Details
- Grade304
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
PSS13611GB 1/4 X 1 PL MOTIF GIBRALTAR
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.