Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête30.00 mm
- Hauteur de la tête11.00 mm
- Longueur49.50 mm
- Diamètre de l’épaulement16.00 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Couleur de la têteNoir
- Matériau de la têtePlastique
- Type de têteMoleté
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
- Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.