Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête1/4 po
- Diamètre du trou1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Details
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité3 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel304
- Norme de filetageUNC
- Type de filExterne (homme)
Aperçu
Description du fabricant
832SF2030-G GIBRALTAR 1/4-20X3 PO SS
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.