Motion
UG-14MM23

APEX (BRAND)
UG-14MM23

Douille à chocs - Taille de douille 14 mm, 3/8 po. d’entraînement, 6 PT, type standard
N° D’ARTICLE MI06291472
N° MFRUG-14MM23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

APEX (BRAND)
UG-14MM23

Douille à chocs - Taille de douille 14 mm, 3/8 po. d’entraînement, 6 PT, type standard
N° D’ARTICLE MI06291472
N° MFRUG-14MM23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.5301 po
  • Taille du support
    14 mm

Détails

  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE IMPACT UG-14MM23 14MM
  • Forme une barrière protectrice entre les outils de fixation Apex d’origine et la surface de votre produit
  • La conception de manchon brevetée à rotation libre offre une protection maximale pour les surfaces polies et délicates
  • L’uréthane thermoplastique (élastomère TPU) capture doucement les impacts latéraux et prévient les dommages coûteux
  • Coefficients de friction les plus faibles et efficacité maximale de l’outil
  • Le manchon n’est pas amovible et empêche tout retrait non autorisé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon