Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale2.0299 po
- Taille du support8 mm
Détails
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Forme une barrière protectrice entre les outils de fixation Apex d’origine et la surface de votre produit
- La conception de manchon brevetée à rotation libre offre une protection maximale pour les surfaces polies et délicates
- L’uréthane thermoplastique (élastomère TPU) capture doucement les impacts latéraux et prévient les dommages coûteux
- Coefficients de friction les plus faibles et efficacité maximale de l’outil
- Le manchon n’est pas amovible et empêche la remova non autorisée