Spécifications
Dimensions
- Couple continu8629 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale5.19 po
- Longueur totale11.37 po
- Largeur totale4.45 po
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 6.10 [.240] Pilote, 10.41 [.410] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B. (SAE A)
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement29.84 po3/r
- Pression intermittente171 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.155 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu164 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointAucun
- Série4000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Robinet de navette avec soupape de décharge de contrepression
- Capacité de roulement supérieure à celle de la série 2000
- Couple de la série 4000 .