Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant4506
- Débit maximal tr/min2.33 tr/min
- Couple de sortie maximal15480 po-lb à 2.33 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Ratio750:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition30 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids189 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-37451
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798991955
- Puissance d’entrée maximale1.320 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série4500
- CUP_NON662798991955
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton