Motion
05811153
3 po de largeur x 24 po OAL, grain 150 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, revêtement, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI06293365
N° MFR05811153
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po de largeur x 24 po OAL, grain 150 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, revêtement, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI06293365
N° MFR05811153
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150

Aperçu

Description du fabricant
OXYDE D’ALUMINIUM DE GRAIN 7227 3 X 24 150
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon