Motion
00081588
1 po de largeur x 30 po OAL, grain 240 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, enduit
N° D’ARTICLE MI06293399
N° MFR00081588
Price$0.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po de largeur x 30 po OAL, grain 240 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, enduit
N° D’ARTICLE MI06293399
N° MFR00081588

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    30 po
  • Largeur de la courroie
    1 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    240
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Courroie abrasive

Aperçu

Description du fabricant
COURROIES DE PONÇAGE A/O DE GRAIN 7108 1 X 30 240
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif