Motion
06295141
Diam de 12 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté J, meule de surface à grain 46 ; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 2,069 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06294005
N° MFR06295141
Prix248.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 12 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté J, meule de surface à grain 46 ; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 2,069 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06294005
N° MFR06295141

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix248.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière
  • Structure céréalière
    5
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    2069 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    23A46J5V31
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    J
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
T1-12W31407-T 12X1X3 23A46J TRUMAXX
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.