Motion
06296099
Dissipateur de 12 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté I, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 2,069 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06294013
N° MFR06296099
Prix201.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dissipateur de 12 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté I, meule de surface à 46 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 2,069 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06294013
N° MFR06296099

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière
  • Structure céréalière
    12
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    2069 tr/min
  • Porosité
    Poreuse
  • Spécification
    29A46I12V31
  • Couleur de la roue
    Rose
  • Dureté des roues
    I
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
T1-12P31337-T 12X1X3 29A46I12 POREUX
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.