Motion
71178602
4 x 1/32, 1/2" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, 9,070 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294014
N° MFR71178602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 x 1/32, 1/2" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, 9,070 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294014
N° MFR71178602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    9,070
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Spécification
    A60-O
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    O
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253098972 4X1/32X1/2 A60O TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif