Motion
71178636
6 x 1/32, 1/2" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, 6,048 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294017
N° MFR71178636
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 x 1/32, 1/2" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, 6,048 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294017
N° MFR71178636
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6,048
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Spécification
    A60-N
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253098975 6X1/32X1/2 A60N TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.