Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1-1/4 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6,048
- Type de renforcementNon renforcé
- SpécificationA60-N
- Comp. outilOutils fixes
- Dureté des rouesN
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.