Motion
71178677
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , trou de 1-1/4 po, 8 x 1/8 po, gros, 4,936 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294021
N° MFR71178677
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , trou de 1-1/4 po, 8 x 1/8 po, gros, 4,936 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294021
N° MFR71178677
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4,936
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Spécification
    A46-Q
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    Q
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253099009 8X1/8X1-1/4 A46Q TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.