Motion
71178685
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , 12 x 3/32, 1 trou, gros, 3,024 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294022
N° MFR71178685
Prix23.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , 12 x 3/32, 1 trou, gros, 3,024 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294022
N° MFR71178685

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3,024
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Spécification
    A46-Q
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    Q
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253099010 12X3/32X1 A46Q TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.