Motion
71178701
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , trou de 5/8 po, 8 x 1/8 po, gros, 4,536 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294024
N° MFR71178701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , trou de 5/8 po, 8 x 1/8 po, gros, 4,536 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294024
N° MFR71178701
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4,536
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Spécification
    A46-Q
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
66253099013 8X1/8X5/8 A46T TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif