Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1-1/4 po
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/32 po
Détails
- Type de cautionnementLaque
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.5,184
- Type de renforcementNon renforcé
- SpécificationA60-E
- Comp. outilOutils fixes
- Dureté des rouesE
- Valeur nominale de dureté des rouesDoux
Aperçu
- La gomme-laque est une résine dérivée biologique qui produit des finitions élevées avec une action légère
- Il n’est pas conçu pour les travaux lourds.