Motion
71178842
6 x 1/16, 1/2" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, 6,048 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294038
N° MFR71178842
Prix9.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 x 1/16, 1/2" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, 6,048 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294038
N° MFR71178842

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6,048
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Spécification
    A60-N
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253099734 6X1/16X1/2 A60N TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif