Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.25,465
- Type de renforcementRenforcé
- SpécificationA60-T
- Comp. outilMeuleuse à matrice
- Dureté des rouesT
- Valeur nominale de dureté des rouesDifficile
- Type de roueType 1
Aperçu
- Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.