Motion
71178958
5 x 0.045, 7/8" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, Reinforced, 12,225 Max RPM, Use with Portable Tool & Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI06294049
N° MFR71178958
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 x 0.045, 7/8" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, Reinforced, 12,225 Max RPM, Use with Portable Tool & Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI06294049
N° MFR71178958

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12,225
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A60-T
  • Comp. outil
    Meuleuses d’angle
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66252831001 5X.045X7/8 A60 TRU-MAXX
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif