Motion
71178966
6 x 0.045, 7/8" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, Reinforced, 10,185 Max RPM, Use with Portable Tool & Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI06294050
N° MFR71178966
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 x 0.045, 7/8" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, Reinforced, 10,185 Max RPM, Use with Portable Tool & Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI06294050
N° MFR71178966
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10,185
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A60-T
  • Comp. outil
    Meuleuses d’angle
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252831002 6X.045X7/8 A60 TRU-MAXX
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.