Motion
71178982
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 3/8 po, 3 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 25,465 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI06294052
N° MFR71178982
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 3/8 po, 3 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 25,465 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI06294052
N° MFR71178982
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25,465
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A60-T
  • Comp. outil
    Meuleuse à matrice
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66252831004 3X1/32X3/8 A60T TRU-MAXX
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good