Motion
71179014
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 36 , 14 x 3/32, trou de 1 po – Très grossière, renforcée, 4,365 tr/min max., à utiliser avec les scies à tronçonner
N° D’ARTICLE MI06294055
N° MFR71179014
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 36 , 14 x 3/32, trou de 1 po – Très grossière, renforcée, 4,365 tr/min max., à utiliser avec les scies à tronçonner
N° D’ARTICLE MI06294055
N° MFR71179014

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4,365
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A36-R
  • Comp. outil
    Scies à découper
  • Dureté des roues
    R
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66252831007 14X3/32X1 A36R TRU-MAXX
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif